MTET D13.2-1-C10C-11 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico

Codice art.: L24090 42
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 42
EAN / GTIN 7291075380101
Codice del produttore 3324562

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 13.2 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13.2 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello