MTE D0.82-1-C.625C-21-B Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico in metallo duro

Codice art.: L24090 283
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 283
EAN / GTIN 7291075377620
Codice del produttore 3108493

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 0.82″ ,Overall Length (OAL) 8.12″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.82″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.827″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 8.12″
  • Tipo di Stelo: Round

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello