MTE D2.00-2-W1.50-40 Frese a candela a doppio inserto per filettatura, con attacco Weldon

Codice art.: L24090 231
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 231
EAN / GTIN 7291075377453
Codice del produttore 3323566

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Overall Length (OAL) 6″ ,Lunghezza utile (LU) 3.35″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.575″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 3.35″

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello