MTE D38-1-W32-30 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: L24090 199
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 199
EAN / GTIN 7291075377101
Codice del produttore 3323453

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 38 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Lunghezza utile (LU) 86 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 38 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 86 mm

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello