ICP 087-2M IC908 Cuspidi per punte DCN, per acciai. Assicurano elevate finiture superficiali

Codice art.: L24050 428
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 428
EAN / GTIN 7291075287523
Codice del produttore 5509560

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 8.7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 8.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 8.7 mm
  • Functional Length (LF) 3.82 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 8.0
  • Spessore inserto (S) 5.4 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.58 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello