DCN 230-115-31.75R-5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 5xD.

Codice art.: L24040 1015
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1015
EAN / GTIN 7291075243451
Codice del produttore 3202659

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC) 0.906″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 23.0 ,Overall Length (OAL) 8.32″ ,Usable Length (LU) 4.7″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.906″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.941″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.906″
  • Decimale Equivalente: 0.906″
  • Diametro flangia (DF): 1.65″
  • Functional Length (LF): 5.795″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 23.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 230
  • Overall Length (OAL): 8.32″
  • Point Length (PL): 0.165″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5.96″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.36″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 4.7″

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello