DCN 095-047-12.7A-5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 5xD

Codice art.: L24040 1002
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1002
EAN / GTIN 7291075292954
Codice del produttore 3202443

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 0.374″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 9.0 ,Overall Length (OAL) 4.26″ ,Usable Length (LU) 1.94″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.374″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.39″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.374″
  • Decimale Equivalente: 0.374″
  • Diametro flangia (DF): 0.63″
  • Functional Length (LF): 2.422″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 9.0
  • Length Group: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 095
  • Overall Length (OAL): 4.26″
  • Point Length (PL): 0.068″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2.49″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1.94″

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello