DCN 160-160-20R-10D Punte con cuspidi intercambiabili, refrigerante interno e stelo cilindrico. 10xD

Codice art.: L24040 10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 10
EAN / GTIN 7291075442380
Codice del produttore 3387999

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Overall Length (OAL) 235.3 mm, Usable Length (LU) 162.4 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 16.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 16 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 160
  • Overall Length (OAL) 235.3 mm
  • Point Length (PL) 2.42 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 185.3 mm
  • Lunghezza utile (LU) 162.4 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello