DCN 095-076-12.7A-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 8xD

Codice art.: L24040 1012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24040 1012
    EAN / GTIN 7291075293456
    Codice del produttore 3203208

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 0.374″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 9.0 ,Overall Length (OAL) 5.38″ ,Usable Length (LU) 3.06″

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.374″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.39″
    • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.374″
    • Decimale Equivalente: 0.374″
    • Diametro flangia (DF): 0.63″
    • Functional Length (LF): 3.542″
    • Insert Seat Size Code (SSC): 9.0
    • Length Group: 8xD
    • Master Insert Identification (MIID): ICP 095
    • Overall Length (OAL): 5.38″
    • Point Length (PL): 0.068″
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.61″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Lunghezza stelo (LS): 1.77″
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Lunghezza utile (LU): 3.06″

    Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello