DCN 135-020-16R-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 1.5xD.

Codice art.: L24040 804
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 804
EAN / GTIN 7291075279726
Codice del produttore 3203352

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 13.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13.0, Overall Length (OAL) 85.9 mm, Usable Length (LU) 22.3 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 13.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 35.44 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13.0
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 135
  • Overall Length (OAL) 85.9 mm
  • Point Length (PL) 2.05 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 37.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 22.3 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello