IHP 128 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Codice art.: L24050 2701
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Cutter insert for boring

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 2701
EAN / GTIN 7291075487206
Codice del produttore 3444050

Descrizione

Descrizione:

  • Inserted Solid Drill Heads
  • Cutting Diameter (DC): 12.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 12.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC): 12.8 mm
  • Functional Length (LF): 5.03 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 12.0
  • Point Angle (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 1.97 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello