ICP 246 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: L24050 1074
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 1074
EAN / GTIN 7291075249118
Codice del produttore 5509173

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 24.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 24.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 24.6 mm
  • Functional Length (LF) 10.17 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 24.0
  • Spessore inserto (S) 13.9 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.73 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello