ICP 316 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: L24050 1053
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 1053
EAN / GTIN 7291075249804
Codice del produttore 5568363

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 31.6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 31.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 31.6 mm
  • Functional Length (LF) 13.09 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 31.0
  • Spessore inserto (S) 17.96 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.87 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello