RING DCM 115 Anelli per Smussi, da montare su Punte CHAMDRILL: foratura e smusso con una sola operazione.

Codice art.: L24040 559
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 559
EAN / GTIN 7291075147568
Codice del produttore 4304722

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 11.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 11.5 mm, Shank Size (SS) DCM 115

Proprietà:

  • Diametro massimo della fresa (DCX) 11.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 11.5 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XOGX
  • Shank Size (SS) DCM 115

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello