DCM 100-050-16A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: L24040 1090
Nuovo prodotto
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1090
EAN / GTIN 7291075101515
Codice del produttore 3200536

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 10 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 10.0, Overall Length (OAL) 112 mm, Usable Length (LU) 50 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 10.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 10 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 62.18 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 10.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 100-SG
  • Overall Length (OAL) 112 mm
  • Point Length (PL) 1.82 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 64 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello