DCM 145-072-16A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: L24040 1088
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24040 1088
copia
EAN / GTIN 7291075101508
copia
Codice del produttore 3200474
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 14.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Overall Length (OAL) 140.2 mm, Usable Length (LU) 72 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 14.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 89.56 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 145-SG
  • Overall Length (OAL) 140.2 mm
  • Point Length (PL) 2.64 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 92.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 72 mm

Della stessa famiglia "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello