DCM 140-070-16A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: L24040 1052
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1052
EAN / GTIN 7291075101454
Codice del produttore 3200451

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 14 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Overall Length (OAL) 137.2 mm, Usable Length (LU) 70 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 14 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 86.65 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 140-SG
  • Overall Length (OAL) 137.2 mm
  • Point Length (PL) 2.55 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 89.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 70 mm

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello