IDI 160-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: L24050 1783
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24050 1783
EAN / GTIN 7291075099331
Codice del produttore 5504850

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 16.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Functional Length (LF) 4.99 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 16.0
  • Spessore inserto (S) 7.9 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.91 mm

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello