Descrizione:
Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 17.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17.0, Overall Length (OAL) 122 mm, Usable Length (LU) 50.7 mm
Proprietà:
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 17.5 mm
- Cutting Diameter 2 (DC_2) 24 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 17.9 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN) 17 mm
- Diametro flangia (DF) 25 mm
- Insert Seat Size Code (SSC) 17.0
- Master Insert Identification (MIID) ICP 175
- Overall Length (OAL) 122 mm
- Point Length (PL) 2.7 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Lunghezza stelo (LS) 50 mm
- Step Diameter Length (SDL) 42 mm
- Lunghezza utile (LU) 50.7 mm