DCT 120-035-16B-M14 Punte indexabili con inserti per smusso, per fori di pre-maschiatura

Codice art.: L24040 711
Nuovo prodotto
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
Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 711
EAN / GTIN 7291075166965
Codice del produttore 3201006

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 12 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Overall Length (OAL) 108.18 mm, Usable Length (LU) 45.1 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 120
  • Overall Length (OAL) 108.18 mm
  • Point Length (PL) 2.18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 45.1 mm

Della stessa serie "PRE-THREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello