Descrizione:
Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 21 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21.0, Overall Length (OAL) 128.82 mm, Usable Length (LU) 60.3 mm
Proprietà:
- Diametro corpo (BD) 25.5 mm
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 21 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 21.9 mm
- Diametro minimo di taglio (DCN) 21 mm
- Insert Seat Size Code (SSC) 21.0
- Master Insert Identification (MIID) IDI 210
- Overall Length (OAL) 128.82 mm
- Point Length (PL) 3.82 mm
- Lunghezza sporgenza (LPR) 72.8 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Lunghezza stelo (LS) 56 mm
- Lunghezza utile (LU) 60.3 mm