DCT 140-039-18B-M16 Punte indexabili con inserti per smusso, per fori di pre-maschiatura

Codice art.: L24040 713
Nuovo prodotto
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
Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 713
EAN / GTIN 7291075166972
Codice del produttore 3201007

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18 mm, Cutting Diameter (DC) 14 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Overall Length (OAL) 110.55 mm, Usable Length (LU) 49.6 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 14 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 140
  • Overall Length (OAL) 110.55 mm
  • Point Length (PL) 2.55 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 62.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 49.6 mm

Della stessa serie "PRE-THREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello