DCNT 210-048-25A-M24 Punte indexabili con inserti per smussatura, per fori di pre-filettatura

Codice art.: L24040 5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 5
EAN / GTIN 7291075377729
Codice del produttore 3260261

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 21 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 21.0, Overall Length (OAL) 136 mm, Usable Length (LU) 57.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 28 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 21 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 21.0
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 210
  • Overall Length (OAL) 136 mm
  • Point Length (PL) 3.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 57.2 mm

Della stessa serie "PRE-THREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello