DCT 068-021-14B-M8 Punte indexabili con inserti per smusso, per fori di pre-maschiatura

Codice art.: L24040 551
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PRE-THREAD
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 551
EAN / GTIN 7291075166934
Codice del produttore 3201003

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 14 mm, Cutting Diameter (DC) 6.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 6.8, Overall Length (OAL) 88.14 mm, Usable Length (LU) 31.7 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13.9 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 6.8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 7.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 6.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 6.8
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 068
  • Overall Length (OAL) 88.14 mm
  • Point Length (PL) 1.24 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 43.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 31.7 mm

Della stessa famiglia "PRE-THREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello