DCN 090-014-12R-1.5D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 1.5xD.

Codice art.: L24040 1103
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1103
EAN / GTIN 7291075279399
Codice del produttore 3202656

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Overall Length (OAL) 74.3 mm, Usable Length (LU) 14.85 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 9.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 9 mm
  • Diametro flangia (DF) 16 mm
  • Functional Length (LF) 27.66 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 090
  • Overall Length (OAL) 74.3 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 29.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 14.85 mm

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello