DCN 145-174-15.87R-12D Punte con cuspidi indexabili (12xD) con passaggio del refrigerante interno e stelo cilindrico

Codice art.: L24040 1095
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1095
EAN / GTIN 7291075297515
Codice del produttore 3203238

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.571″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 14.0 ,Overall Length (OAL) 9.61″ ,Usable Length (LU) 6.95″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.571″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.587″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.571″
  • Decimale Equivalente: 0.571″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 7.536″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 14.0
  • Length Group: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 145
  • Overall Length (OAL): 9.61″
  • Point Length (PL): 0.104″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 7.64″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.97″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 6.95″

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello