DCN 115-092-15.87A-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con piano di bloccaggio, 8xD

Codice art.: L24040 1023
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24040 1023
EAN / GTIN 7291075293470
Codice del produttore 3203210

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC) 0.453″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 11.0 ,Overall Length (OAL) 6.17″ ,Usable Length (LU) 3.7″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.453″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.469″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 0.453″
  • Decimale Equivalente: 0.453″
  • Diametro flangia (DF): 0.79″
  • Functional Length (LF): 4.198″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 11.0
  • Length Group: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 115
  • Overall Length (OAL): 6.17″
  • Point Length (PL): 0.082″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.28″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.89″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 3.7″

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello