DSTR-EC 160.00-171.99 Single Tube Trepanning Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges, and Adjustable Diameter (100-328mm dia.)

Codice art.: L24020 335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 335
EAN / GTIN 7291075467024
Codice del produttore 4841343

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 149 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I28
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 171.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 160 mm
  • Functional Length (LF) 229 mm

Della stessa famiglia "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello