DSD-IC 40.00-43.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto interno e cartucce.

Codice art.: L24020 152
Nuovo prodotto
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 152
EAN / GTIN 7291075240108
Codice del produttore 4880481

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 86 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 33 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 43.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 86 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 40 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello