DDD-E3 56.21-65.00 NOM 0 Punta a doppio tubo per elevate profondità con connessione esterna a 4 principi filettati e riporto brasato

Codice art.: L24020 11
Nuovo prodotto
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 11
EAN / GTIN 7291075227277
Codice del produttore 4880109

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 84 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 51 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I13
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 65 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 56.21 mm
  • Overall Length (OAL) 84 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello