DSD-EC 148.00-159.99 Punte per foratura profonda a tubo singolo, filetto esterno a 4 principi e cartucce.

Codice art.: L24020 148
Nuovo prodotto
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 148
EAN / GTIN 7291075239997
Codice del produttore 4880450

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 245 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 137 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I27
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 159.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 148 mm
  • Overall Length (OAL) 245 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello