DSD-E3 47.01-51.70 NOM 0 Teste per foratura profonda a singolo tubo per elevate profondità con connessione esterna a 4 principi filettati e 3 riporti brasati.

Codice art.: L24020 10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 10
EAN / GTIN 7291075225259
Codice del produttore 4880032

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 39 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I14
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 51.7 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 47.01 mm
  • Overall Length (OAL) 75 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello