DSC-EC 51.71-56.20 Barenatore a tubo singolo con foro passante, filetto esterno a 4 principi e cartucce

Codice art.: L24020 13
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 13
EAN / GTIN 7291075240368
Codice del produttore 4880176

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 43 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I15
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 56.2 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 51.71 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello