DDC-EC 112.00-123.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Codice art.: L24020 317
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 317
EAN / GTIN 7291075466911
Codice del produttore 4841332

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 101 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 112 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 101 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 123.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 112 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.4 mm
  • Drive Size (DRVS) 119 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 205 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello