DDC-EA 39.61-39.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Codice art.: L24020 294
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 294
EAN / GTIN 7291075466799
Codice del produttore 4841319

Descrizione

Descrizione:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 36 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 39.61 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 36 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 39.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 39.61 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 37 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 90.5 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello