DDD-E3 18.41-20.00 NOM 2 Punta a doppio tubo per elevate profondità con connessione esterna a 4 principi filettati e riporto brasato

Codice art.: L24020 18
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 18
EAN / GTIN 7291075227284
Codice del produttore 4880359

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I0
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 18.41 mm
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello