DSC-IC 75.00-80.99 Teste per lamatura profonda a tubo singolo con foro passante, attacco filettato interno e cartuccia (dia. 40-111)

Codice art.: L24020 17
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 17
EAN / GTIN 7291075241563
Codice del produttore 4880195

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 205 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 65 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O23
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 80.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 75 mm
  • Overall Length (OAL) 205 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 70 mm

Della stessa serie "ISCARDEEPDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello