SUXCR-10 CM-PAD Adattatore con fissaggio a vite per inserti positivi a 7° con quattro forme differenti

Codice art.: L23990 1068
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1068
EAN / GTIN 7291075252828
Codice del produttore 3606659

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 40.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 40.8 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.65 mm
  • Master Insert Identification (MIID) Q/C/S/RC95MT..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees

Della stessa famiglia "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello