C6 GHAIL-40 Barre per scanalatura e tornitura interna con attacco intercambiabile CAMFIX

Codice art.: L23920 1122
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1122
EAN / GTIN 7291075403633
Codice del produttore 3351287

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Functional Width (WF) 31.5 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello