TNFPAD-XL 4L-45T20-JHP Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: L23920 1148
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23920 1148
    EAN / GTIN 7291075407846
    Codice del produttore 3368881

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Overall Length (OAL) 65 mm

    Proprietà:

    • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 68 mm
    • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 45 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Larghezza taglio (CW) 4 mm
    • Functional Width (WF) 8 mm
    • Overall Length (OAL) 65 mm

    Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello