MAHPR 19-JHP Utensili con canali per il refrigerante ad alta pressione per adattatori perpendicolari MADULAR-GRIP

Codice art.: L23920 1301
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1301
EAN / GTIN 7291075309904
Codice del produttore 2801959

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Overall Length (OAL) 5-1/2″

Proprietà:

  • Head Length (LH): 1.1″
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello