MAHR 20-JHP Utensili con fori per la refrigerazione interna ad alta pressione per adattatori MODULAR-GRIP

Codice art.: L23920 2177
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 2177
EAN / GTIN 7291075309720
Codice del produttore 2801962

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 130 mm

Proprietà:

  • Functional Width (WF) 15.1 mm
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello