IQ845 ESY D040-05-W40-R05 Frese a candela a 50°, per inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: L23980 2355
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DOVEIQMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2355
EAN / GTIN 7291075355604
Codice del produttore 3106678

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 45.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Functional Length (LF) 70 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 50 Degrees

Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello