IQ845 FSY D040-07-16-R05 Frese a manicotto a 50°, per inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: L23980 1168
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVEIQMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1168
EAN / GTIN 7291075355499
Codice del produttore 3106681

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 45.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 38 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 45.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 45.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 38 mm
  • Master Insert Identification (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 50 Degrees

Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello