IQ845 SYHU 0503ADN-ML IC830 Inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: L23910 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DOVEIQMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23910 280
EAN / GTIN 7291075355444
Codice del produttore 5607762

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm, Spessore inserto (S) 3 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Della stessa famiglia "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello