IQ845 SYHU 0704ADN IC5500 Inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: L23910 157
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie DOVEIQMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23910 157
    EAN / GTIN 7291075311860
    Codice del produttore 5668496

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm, Spessore inserto (S) 4.2 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Spessore inserto (S) 4.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero di taglienti 8

    Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello