IQ845 FSYD4.0-10-1.50-R07 Frese a manicotto a 50°, per inserti quadri a 8 taglienti

Codice art.: L23980 1627
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DOVEIQMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 1627
EAN / GTIN 7291075311662
Codice del produttore 3106552

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.37″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 3.23″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.37″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.37″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.18″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.23″
  • Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 50 Degrees

Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello