Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Diametro della fresa (DC) 32 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 37.7 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 4
- Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm
- Flute Count (NOF) 4
- Functional Length (LF) 64 mm
- Head Length (LH) 26 mm
- Master Insert Identification (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
- Overall Length (OAL) 100 mm
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 50 Degrees