Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 9.4 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Body Half Taper Angle (BHTA) 3 Degrees
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
- Raggio dellinserto (RE) 8 mm
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 1
- Massima profondità di taglio (APMX) 9.4 mm
- Front Type B
- Head Length (LH) 65 mm
- Master Insert Identification (MIID) CRF D160-QF
- Overall Length (OAL) 160 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
- Tipo di Stelo Round