CM D.62-B-W.75 Frese a candela a sfere

Codice art.: L23980 2337
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIBALL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2337
EAN / GTIN 7291075265880
Codice del produttore 3100611

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.37″ ,Overall Length (OAL) 6″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA): 2 Degrees
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.315″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.37″
  • Front Type: B
  • Head Length (LH): 2-1/2″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon

Della stessa serie "HELIBALL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello